Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoS11
- Tipo de concentradorCilíndrico
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Número de pernos6
- Diámetro del cubo1.8400 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.5600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.1880 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.5600 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño del perno5/16-18 x 1-3/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144220791
- UPC_NO685144220790
- Peso1.10 lb