Motion
CENTRO SAGA 22 1" RSB N/KW N/SS

Lovejoy
SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS

68514422197 Buje de acoplamiento Doughnut - S22 Tamaño de empalme, 1.0000 pulg. Orificio, 3.8800 pulg. D.E. Buje, Acero
Artículo MI #00863297
No. Fabricante SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS
Price$772.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS

68514422197 Buje de acoplamiento Doughnut - S22 Tamaño de empalme, 1.0000 pulg. Orificio, 3.8800 pulg. D.E. Buje, Acero
Artículo MI #00863297
No. Fabricante SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS
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
Su precio$772.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSB-NKW-NSS de SAGA-22-HUB-1"

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    S22
  • Tipo de concentrador
    Cilíndrico
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Número de pernos
    6
  • Diámetro del cubo
    3.8800 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.3100 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.6900 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño del perno
    5/8-11 x 3-1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144221971
  • UPC_NO
    685144221971
  • Peso
    9.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo