BUJE SAGA 26  1-1/2 RSB N/KW N/SS

Lovejoy
SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS

68514422259 Buje de acoplamiento Doughnut - S26 Tamaño de empalme, 1.5000 pulg. Orificio, 4.5900 pulg. D.E. Buje, Acero
Artículo MI #00863305
No. Fabricante SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS
Precio913.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS

68514422259 Buje de acoplamiento Doughnut - S26 Tamaño de empalme, 1.5000 pulg. Orificio, 4.5900 pulg. D.E. Buje, Acero
Artículo MI #00863305
No. Fabricante SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS
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
Precio913.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAGA-26-HUB-1-1/2 RSB-NKW-NSS

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    S26
  • Tipo de concentrador
    Cilíndrico
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.3800 pulg.
  • Número de pernos
    6
  • Diámetro del cubo
    4.5900 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.6300 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.8800 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño del perno
    3/4-10 x 4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144222596
  • UPC_NO
    685144222596
  • Peso
    20.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo