Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoS30
- Tipo de concentradorCilíndrico
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.8800 pulg.
- Número de pernos6
- Diámetro del cubo5.3100 pulg.
- Diámetro exterior de la brida9.6300 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento11.3800 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño del perno3/4-10 x 4-1/2 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144223128
- UPC_NO685144223128
- Peso23.00 lb