CENTRO SAGA 34  2-1/8 RSB N/KW NSS

Lovejoy
SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS

68514422352 Buje de acoplamiento Doughnut - S34 Tamaño de empalme, 2.1250 pulg. Orificio, 6.2500 pulg. D.E. Buje, Acero
Artículo MI #00863322
No. Fabricante SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS
Precio2,126.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS

68514422352 Buje de acoplamiento Doughnut - S34 Tamaño de empalme, 2.1250 pulg. Orificio, 6.2500 pulg. D.E. Buje, Acero
Artículo MI #00863322
No. Fabricante SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS
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
Su precio$2,126.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAGA-34-HUB-2-1/8 RSB-NKW-NSS

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    S34
  • Tipo de concentrador
    Cilíndrico
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.3400 pulg.
  • Número de pernos
    8
  • Diámetro del cubo
    6.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.0900 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    12.6600 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño del perno
    3/4-10 x 4-1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144223524
  • UPC_NO
    685144223524
  • Peso
    44.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo