Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoS11
- Material del elementoGoma natural
- Diámetro exterior3.5600 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.5600 pulg.
- Capacidad de par350 pulg.
- RPM Máx.10000 rpm
- Durómetro del elemento61 Costa A
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.56 CV
- Desalineación angular máxima3 °
- Número de pernos6
- Diámetro exterior del acoplamiento3.56 pulg.
- Página de producto del fabricante
- MaterialLátex
- Tipos de productosDonut con hardware
- SerieS
- UPC_NO685144220721
- Peso0.70 lb