SAGA 13 DONUT C/HDWE

Lovejoy
SAGA 13 DONUT W/HDWE

68514422106 Elemento de acoplamiento de tuerca - S13 Tamaño de tapón, 4.2800 in OD, 5.2200 in OAL, caucho natural
Artículo MI #00863347
No. Fabricante SAGA 13 DONUT W/HDWE
Precio594.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SAGA 13 DONUT W/HDWE

68514422106 Elemento de acoplamiento de tuerca - S13 Tamaño de tapón, 4.2800 in OD, 5.2200 in OAL, caucho natural
Artículo MI #00863347
No. Fabricante SAGA 13 DONUT W/HDWE
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
Precio594.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAGA-13-DONUT-W/HDWR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    S13
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Diámetro exterior
    4.2800 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.2200 pulg.
  • Capacidad de par
    600 pulg.
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Durómetro del elemento
    62 Costa A
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.95 CV
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Número de pernos
    6
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144221063
  • Peso
    1.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo