SAGA 18 DONUT C/HDWE

Lovejoy
SAGA 18 DONUT W/HDWE

68514422149 Elemento de acoplamiento de tuerca - S18 Tamaño de tapón, 6.2800 in OD, 7.4400 in OAL, caucho natural
Artículo MI #00863365
No. Fabricante SAGA 18 DONUT W/HDWE
Precio653.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SAGA 18 DONUT W/HDWE

68514422149 Elemento de acoplamiento de tuerca - S18 Tamaño de tapón, 6.2800 in OD, 7.4400 in OAL, caucho natural
Artículo MI #00863365
No. Fabricante SAGA 18 DONUT W/HDWE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$653.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAGA-18-DONUT-W/HDWR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    S18
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Diámetro exterior
    6.2800 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.4400 pulg.
  • Capacidad de par
    2000 pulg.
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Durómetro del elemento
    60 Costa A
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.17 CV
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Número de pernos
    6
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144221490
  • Peso
    3.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo