SAGA 26 DONUT C/HDWE

Lovejoy
SAGA 26 DONUT W/HDWE

68514422253 Elemento de acoplamiento de tuerca - S26 Tamaño de tapón, 8.6300 in OD, 9.8800 in OAL, caucho natural
Artículo MI #00863386
No. Fabricante SAGA 26 DONUT W/HDWE
Precio1,489.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SAGA 26 DONUT W/HDWE

68514422253 Elemento de acoplamiento de tuerca - S26 Tamaño de tapón, 8.6300 in OD, 9.8800 in OAL, caucho natural
Artículo MI #00863386
No. Fabricante SAGA 26 DONUT W/HDWE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,489.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAGA-26-DONUT-W/HDWR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    S26
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Diámetro exterior
    8.6300 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.8800 pulg.
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Durómetro del elemento
    60 Costa A
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.93 CV
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Número de pernos
    6
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144222534
  • Peso
    8.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo