Motion
SAGA 34 DONUT C/HDWE

Lovejoy
SAGA 34 DONUT W/HDWE

68514422346 Elemento de acoplamiento de tuerca - S34 Tamaño de tapón, 11.0900 in OD, 12.6600 in OAL, caucho natural
Artículo MI #00863408
No. Fabricante SAGA 34 DONUT W/HDWE
Precio3,568.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SAGA 34 DONUT W/HDWE

68514422346 Elemento de acoplamiento de tuerca - S34 Tamaño de tapón, 11.0900 in OD, 12.6600 in OAL, caucho natural
Artículo MI #00863408
No. Fabricante SAGA 34 DONUT W/HDWE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,568.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAGA-34-DONUT-W/HDWR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    S34
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Diámetro exterior
    11.0900 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    12.6600 pulg.
  • Capacidad de par
    12000 pulg.
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Durómetro del elemento
    60 Costa A
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    19.04 CV
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Número de pernos
    8
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144223463
  • Peso
    17.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo