Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoRRS090
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8100 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.1200 pulg., 6.6200 pulg., 8.6200 pulg.
- Capacidad de par144 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRS
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144565129
- Peso0.57 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza