Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento099
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.1100 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144381705
- UPC_NO685144381705
- Peso1.12 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza