Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoRRS099
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0600 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.6200 pulg., 7.1200 pulg., 9.1200 pulg.
- Capacidad de par318 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRS
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144381729
- Peso1.01 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza