Motion
RRS100 7/8 3/16X3/32KW

Lovejoy
RRS100 7/8 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: RRS100, mordaza recta, calibre de 0.8750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #00863751
No. Fabricante RRS100 7/8 3/16X3/32KW
Precio78.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RRS100 7/8 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: RRS100, mordaza recta, calibre de 0.8750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #00863751
No. Fabricante RRS100 7/8 3/16X3/32KW
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
Su precio$78.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RRS100-HUB-7/8-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    RRS100
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3800 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.2500 pulg., 7.7500 pulg., 9.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    417 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    RRS
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144381545
  • Peso
    1.35 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo