Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento110
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Diámetro exterior3.3100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6800 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.3100 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144381644
- UPC_NO685144381644
- Peso2.95 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza