Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoRRS110
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno7.0000 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro exterior3.3100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6800 pulg.
- Longitud total del acoplamiento10.3600 pulg., 6.8800 pulg., 8.3600 pulg.
- Capacidad de par792 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRS
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144261298
- Peso2.30 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza