Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoRRS150
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento10.5000 pulg., 7.0000 pulg., 8.5000 pulg.
- Capacidad de par1240 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRS
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144451538
- Peso3.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza