Motion
RRS150 1 7/8 1/2X1/4KW

Lovejoy
RRS150 1 7/8 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: RRS150, mordaza recta, calibre de 1.8750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #00863847
No. Fabricante RRS150 1 7/8 1/2X1/4KW
Precio166.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RRS150 1 7/8 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: RRS150, mordaza recta, calibre de 1.8750 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #00863847
No. Fabricante RRS150 1 7/8 1/2X1/4KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio166.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RRS150-HUB-1-7/8-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    RRS150
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10.5000 pulg., 7.0000 pulg., 8.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    1240 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    RRS
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144442147
  • Peso
    3.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo