Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación con chaveta
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Material de acoplamientoAcero
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Orificio - Lado 10.2500 pulg.
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo8-32 x 1/8
- SerieSC
- Longitud del acoplamiento0.7500 pulg.
- Tolerancia al orificio0,000/+0,002 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144143228
- UPC_NO685144143228
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación