Motion
SC500 1/2 1/8X1/16KW

Lovejoy
SC500 1/2 1/8X1/16KW

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 in de diámetro interior, 1.0000 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, material de acero
Artículo MI #00863894
No. Fabricante SC500 1/2 1/8X1/16KW
Precio73.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SC500 1/2 1/8X1/16KW

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 in de diámetro interior, 1.0000 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, material de acero
Artículo MI #00863894
No. Fabricante SC500 1/2 1/8X1/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC500-CP-1/2-1/8X1/16KW

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 x 3/16
  • Serie
    SC
  • Longitud del acoplamiento
    1.5000 pulg.
  • Tolerancia al orificio
    0,000/+0,002 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144143303
  • UPC_NO
    685144143303
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo