Motion
SC625 5/8 3/16X3/32KW

Lovejoy
SC625 5/8 3/16X3/32KW

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.6250 in de diámetro interior, 1.2500 in de diámetro exterior, 2.0000 in de longitud total, material de acero
Artículo MI #00863903
No. Fabricante SC625 5/8 3/16X3/32KW
Precio61.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SC625 5/8 3/16X3/32KW

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.6250 in de diámetro interior, 1.2500 in de diámetro exterior, 2.0000 in de longitud total, material de acero
Artículo MI #00863903
No. Fabricante SC625 5/8 3/16X3/32KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC625-CP-5/8-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 x 1/4
  • Serie
    SC
  • Longitud del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Tolerancia al orificio
    0,000/+0,002 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144143327
  • UPC_NO
    685144143327
  • Peso
    0.52 lb
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo