Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación con chaveta
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Material de acoplamientoAcero
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Orificio - Lado 10.7500 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 x 5/16
- SerieSC
- Longitud del acoplamiento2.0000 pulg.
- Tolerancia al orificio0,000/+0,002 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144143358
- UPC_NO685144143358
- Peso0.80 lb
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación