Motion
SC1000 1 1/4X1/8KW

Lovejoy
SC1000 1 1/4X1/8KW

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 1.0000 in de diámetro interior, 2.0000 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, material de acero
Artículo MI #00863928
No. Fabricante SC1000 1 1/4X1/8KW
Precio97.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SC1000 1 1/4X1/8KW

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 1.0000 in de diámetro interior, 2.0000 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, material de acero
Artículo MI #00863928
No. Fabricante SC1000 1 1/4X1/8KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC1000-CP-1"-1/4X1/8KW

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 x 3/8
  • Serie
    SC
  • Longitud del acoplamiento
    3.0000 pulg.
  • Tolerancia al orificio
    0,000/+0,002 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144143433
  • UPC_NO
    685144143433
  • Peso
    2.00 lb
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo