Motion
SC1250 1 1/4 1/4X1/8KW

Lovejoy
SC1250 1 1/4 1/4X1/8KW

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 1.2500 in de diámetro interior, 2.2500 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, material de acero
Artículo MI #00863943
No. Fabricante SC1250 1 1/4 1/4X1/8KW
Precio170.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SC1250 1 1/4 1/4X1/8KW

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 1.2500 in de diámetro interior, 2.2500 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, material de acero
Artículo MI #00863943
No. Fabricante SC1250 1 1/4 1/4X1/8KW
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
Precio170.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC1250-CP-1-1/4-1/4X1/8KW

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 x 3/8
  • Serie
    SC
  • Longitud del acoplamiento
    4.0000 pulg.
  • Tolerancia al orificio
    0,000/+0,002 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144143495
  • UPC_NO
    685144143495
  • Peso
    3.12 lb
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo