Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación con chaveta
- Tamaño del orificio1.3750 pulg.
- Material de acoplamientoAcero
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Orificio - Lado 11.3750 pulg.
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 x 3/8
- SerieSC
- Longitud del acoplamiento4.5000 pulg.
- Tolerancia al orificio0,000/+0,002 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144143525
- UPC_NO685144143525
- Peso4.37 lb
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación