N.o 930-AA 1.75OZ TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AA 1.75OZ TUBE

Grasa multiusos serie 930 - Alta temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada en tonos bentoníferos, grado 1 NLGI, tamaño 1-3/4 oz, contenedor de tubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +370 °F
Artículo MI #00864194
No. Fabricante NO. 930-AA 1.75OZ TUBE
Precio10.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AA 1.75OZ TUBE

Grasa multiusos serie 930 - Alta temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada en tonos bentoníferos, grado 1 NLGI, tamaño 1-3/4 oz, contenedor de tubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +370 °F
Artículo MI #00864194
No. Fabricante NO. 930-AA 1.75OZ TUBE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N.O 930-AA TUBO DE 1-3/4 OZ (L0096-086)
  • Alta resistencia de la película
  • Resistencia excepcional al agua
  • Tipo sin fusión

Especificaciones

  • Aplicación
    Dispositivos de dispensación automática de grasa
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    1-3/4 oz
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Tipo de base
    Agente gelificante
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en bentonía
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    0 a +370 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    930
  • Cantidad del paquete
    36
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Altura total
    7 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    135
  • Número de Upc del fabricante
    089215109616
  • UPC_NO
    089215109616
  • Peso
    0.15 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 1 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo