Descripción general
- Alta resistencia de la película
- Resistencia excepcional al agua
- Tipo sin fusión
Especificaciones
- AplicaciónDispositivos dispensadores automáticos de grasa, aplicaciones de pistolas a presión
- TipoTemperatura alta
- Grado NLGI0
- Tamaño del contenedor35 lb
- Tipo de contenedorCubeta
- Tipo de baseAgente gelificante
- ComposiciónGrasa a base de petróleo, espesada en bentonía
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónISO
- Punto de caídaSin fusión
- ColorBlanco
- Rango de temperatura0 a +360 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento360 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Serie930
- Cantidad del paquete1
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Altura total15 pulg.
- Vida útil6 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad167
- Número de Upc del fabricante089215509805
- UPC_NO089215509805
- Peso38.00 lb
- Lavado con aguaPérdida inferior al 1 %
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación