Motion
TAMBOR N.o 930-AAA

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AAA DRUM

Grasa multiuso serie 930 : alta temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada en tonos bentoníferos, grado 0 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #00864688
No. Fabricante NO. 930-AAA DRUM
Precio1,673.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AAA DRUM

Grasa multiuso serie 930 : alta temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada en tonos bentoníferos, grado 0 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #00864688
No. Fabricante NO. 930-AAA DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,673.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 930-AAA 120 LB TAMBOR
  • Alta resistencia de la película
  • Resistencia excepcional al agua
  • Tipo sin fusión

Especificaciones

  • Aplicación
    Dispositivos dispensadores automáticos de grasa, aplicaciones de pistolas a presión
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Agente gelificante
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en bentonía
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    Sin fusión
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    0 a +360 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    360 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    930
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    167
  • Número de Upc del fabricante
    089215409808
  • UPC_NO
    089215409808
  • Peso
    134.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 1 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo