Motion
L0098-040
Grasa multiusos - Alta temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada en bentonía, grado 0 NLGI, tamaño 440 lb, contenedor de tambor, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #00864692
No. Fabricante L0098-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Alta temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada en bentonía, grado 0 NLGI, tamaño 440 lb, contenedor de tambor, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #00864692
No. Fabricante L0098-040

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 930-AAA 440 LB TAMBOR
  • Alta resistencia de la película
  • Resistencia excepcional al agua
  • Tipo sin fusión

Especificaciones

  • Aplicación
    Dispositivos dispensadores automáticos de grasa, aplicaciones de pistolas a presión
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    440 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Agente gelificante
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en bentonía
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    0 a +360 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    167
  • Número de Upc del fabricante
    089215409815
  • Peso
    465.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo