40 HUB RND 1-1/2

Lovejoy
40 HUB RND 1-1/2

68514439020 Flex Link-Type Coupling Hub - 40 Cplg Tamaño, 1.5000 pulg. Orificio, Redondo, Acero
Artículo MI #00865287
No. Fabricante 40 HUB RND 1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
40 HUB RND 1-1/2

68514439020 Flex Link-Type Coupling Hub - 40 Cplg Tamaño, 1.5000 pulg. Orificio, Redondo, Acero
Artículo MI #00865287
No. Fabricante 40 HUB RND 1-1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40 CENTRO X 1-1/2 DELTAFLEX

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Forma del buje
    Ronda
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3400 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5600 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Diámetro del círculo del perno
    2.1200 pulg.
  • Serie
    Deltaflex
  • Incluye
    (2) Tornillos de fijación a 120°
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144390202

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo