SXC001AC
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #00865369
No. Fabricante SXC001AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #00865369
No. Fabricante SXC001AC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TA10CABA1SA01800 CILINDRO
  • Diseñado para una larga vida útil
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable

Especificaciones

  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados neumáticos
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Tamaño del orificio
    1.5 pulg.
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Altura
    2.00 pulg.
  • Longitud
    9.44 pulg.
  • Ancho
    2.00 pulg.
  • Peso
    4.10 lb
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido
  • Diámetro de la varilla
    0.5 pulg.
  • Material chapado
    Cromado
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • Carrera ajustable
  • Volver atrás
    No
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Tipo de construcción
    Roscado
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Especial, copa en U
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 4-Cap 4
  • Reciprocante
  • Longitud de carrera
    1.5 pulg.
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca métrica macho pequeña

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo