M9005-18

Duff-Norton
M9005-18

Conector roscado - Actuador mecánico - Serie 9000 , montaje en brida/base, longitud de carrera de 18 pulg., capacidad de carga de 5 toneladas
Artículo MI #00865429
No. Fabricante M9005-18
Precio3,187.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
M9005-18

Conector roscado - Actuador mecánico - Serie 9000 , montaje en brida/base, longitud de carrera de 18 pulg., capacidad de carga de 5 toneladas
Artículo MI #00865429
No. Fabricante M9005-18
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
Precio3,187.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M9005-18 5-TON JACK (OLD 1805-18)
  • Posicionamiento preciso en milésimas de pulgada
  • Los modelos autobloqueantes con relaciones de cambio más altas son inherentemente retención de carga
  • Velocidades de elevación uniformes
  • Modelos antivuelco disponibles para capacidades de 1⁄4 a 150 toneladas
  • Modelos de acero inoxidable y métricos disponibles para la mayoría de capacidades

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Conector de tornillo
  • Accidente cerebrovascular
    18 pulg.
  • Tipo de extremo
    Placa superior
  • Diámetro del tornillo de elevación del cable
    1-1/2 pulg. x 0,375 pulg.
  • Montaje
    Brida/base
  • Capacidad de carga
    5 toneladas
  • Serie
    9000
  • Longitud
    24.75 pulg.
  • Ancho
    9 pulg.
  • Altura
    8 pulg.
  • Configuración
    Traducción vertical
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    52 lb
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo