C4D17NK9D

LEESON (RRX)
C4D17NK9D

Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Bajo voltaje, cepillado, 1/3 hp hp, 24 V, 1800 rpm rpm, TENV, bastidor S56C
Artículo MI #00865463
No. Fabricante C4D17NK9D
Precio1,187.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C4D17NK9D

Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Bajo voltaje, cepillado, 1/3 hp hp, 24 V, 1800 rpm rpm, TENV, bastidor S56C
Artículo MI #00865463
No. Fabricante C4D17NK9D
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
Su precio$1,187.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
108050.00,1/3HP,S56C,1800RPM,,TENV
  • Homologado por UL y CSA, cumple con los estándares NEMA MG1 .
  • El diseño del portaescobillas proporciona un fácil acceso para el mantenimiento del motor.
  • El diseño de imán permanente garantiza una mayor eficiencia del motor.
  • Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
  • Compatible con controladores tipo PWM o SCR.

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente - Bajo voltaje
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Eficiencia a plena carga
    70.30 %
  • Voltaje de inducido de CC
    24 V
  • RPM base
    1800 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    S56C
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Corriente de carga completa de campo
    13.50 A
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Longitud del motor menos eje
    4.47 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.77 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Factor de servicio
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Clasificación de eficiencia
    70.3
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    25.00 lb
  • Tipo de estructura
    S56C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720006733
  • UPC_NO
    691720006733
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.33 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Voltaje
    24 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo