UCFA206D1

NTN
UCFA206D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Rhombus 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00865488
No. Fabricante UCFA206D1
Precio205.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFA206D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Rhombus 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00865488
No. Fabricante UCFA206D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$205.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFA206D1

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.5312 pulg.
  • Longitud total
    5.5625 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.5312 pulg.
  • Número de cojinete
    UC206D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    5.5625 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.2187 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.5781 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    1-37/64 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    UCFA206D1, Unidad bridada Rhombus de dos pernos, Carcasa fundida, Tornillo de fijación, Tipo UCFA$
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Serie
    UCFA
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Cojinete de repuesto
    UC206D1
  • ID de la carcasa
    FA206D1
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Velocidad máxima
    4900 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    4547359212556
  • UPC_NO
    4547359212556
  • Peso
    2 lb
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Diámetro exterior
    3.1562 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Rómbomo 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo