Motion
BW 0,625 1-3V GRV 02.75 OD

Nexen Group
BW .625 1-3V GRV 02.75 OD

Embrague de fricción - 0.6250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/3V2.75
Artículo MI #00865598
No. Fabricante BW .625 1-3V GRV 02.75 OD
Precio610.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
BW .625 1-3V GRV 02.75 OD

Embrague de fricción - 0.6250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/3V2.75
Artículo MI #00865598
No. Fabricante BW .625 1-3V GRV 02.75 OD
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
Su precio$610.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
800000 BW 2.75 EMBRAGUE DE D.E.

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Disco 1/3V2.75
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Diámetro total
    2.89 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Inercia del variador
    0.86 lb-pulg2
  • Inercia del eje
    0.98 lb/pulg2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    33 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    4.17 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.13 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    5650 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    3.80 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.038
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    8 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.201 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.630 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    BW
  • Peso
    3.50 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284153232

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo