Descripción general
- Posicionamiento preciso en milésimas de pulgada
- Los modelos autobloqueantes con relaciones de cambio más altas son inherentemente retención de carga
- Velocidades de elevación uniformes
- Modelos antivuelco disponibles para capacidades de 1⁄4 a 150 toneladas
- Modelos de acero inoxidable y métricos disponibles para la mayoría de capacidades
Especificaciones
- Tipo de destornilladorConector de tornillo
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Tipo de extremoPlaca superior
- Diámetro del tornillo de elevación del cable1-1/2 pulg. x 0,375 pulg.
- MontajeBrida/base
- Capacidad de carga5 toneladas
- Serie9000
- Longitud18.75 pulg.
- Ancho9 pulg.
- Altura8 pulg.
- ConfiguraciónTraducción vertical
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Código de armonización8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Peso40.10 lb
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación