Motion
KHP 5LB
Grasa - KHP - Grasa de alto rendimiento, polietileno, composición de litio, tamaño de lata de 5 lb, contenedor de lata, de -40 a +190
Artículo MI #00865839
No. Fabricante KHP 5LB
Precio1,244.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa - KHP - Grasa de alto rendimiento, polietileno, composición de litio, tamaño de lata de 5 lb, contenedor de lata, de -40 a +190
Artículo MI #00865839
No. Fabricante KHP 5LB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,244.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KHP 5LB
  • Grasa de acoplamiento estándar KSG especialmente formulada para su uso en aplicaciones de acoplamiento estándar
  • Grasa de acoplamiento de alto rendimiento KHP especialmente formulada para su uso en acoplamientos de alta velocidad (equilibrados)
  • El espesante de polietileno utilizado en KSG y KHP evita la separación centrífuga del aceite. Superior a las grasas a base de litio

Especificaciones

  • Aplicación
    Petroquímica, procesos y servicio crítico
  • Tipo
    KHP - Grasa de alto rendimiento
  • Tamaño del contenedor
    Lata de 5 lb
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Composición
    Polietileno, litio
  • Rango de temperatura
    -40 a +190
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    190 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    KHP
  • Número de Upc del fabricante
    662384601893
  • UPC_NO
    662384601893
  • Número de catálogo del fabricante
    KHP 5LB
  • Peso
    5.43 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Para uso con las RPM de acoplamiento más altas, normalmente superiores a 3600 RPM.
  • Velocidad máxima
    3600 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo