Motion
BW 0,625 MONTAJE DEL PILOTO

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00865860
No. Fabricante BW .625 PILOT MOUNT
Precio756.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00865860
No. Fabricante BW .625 PILOT MOUNT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio756.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
800100 EMBRAGUE DE MONTAJE DEL PILOTO

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Diámetro total
    2.89 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Inercia del variador
    0.86 lb-pulg2
  • Inercia del eje
    0.98 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    2.1250 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, #10-32 Tornillos @ 90° en un círculo de 2.437 pulgadas
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    33 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    4.17 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.13 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    5650 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    3.80 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.038
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    8 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.201 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.630 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    BW
  • Peso
    3.50 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. El adaptador incluido en los accesorios permite su uso como freno. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente.
  • UPC_NO
    662284153263
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo