Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.3600 rpm
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total3.51 pulg.
- Diámetro total2.89 pulg.
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/40T, 35/28T, 40/22T
- Inercia del variador0.86 lb-pulg2
- Inercia del eje0.98 lb/pulg2
- Diámetro del piloto2.1250 pulg.
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, #10-32 Tornillos @ 90° en un círculo de 2.437 pulgadas
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague33 hphr
- Área efectiva orientada al embrague4.17 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua0.13 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague5650 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague3.80 CV
- Factor de respuesta del embrague0.038
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima8 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.201 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.630 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloBW
- Peso3.50 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEl adaptador que se encuentra en los accesorios permite su uso como freno. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284153287