Descripción general
- Grasa de acoplamiento estándar KSG especialmente formulada para su uso en aplicaciones de acoplamiento estándar
- Grasa de acoplamiento de alto rendimiento KHP especialmente formulada para su uso en acoplamientos de alta velocidad (equilibrados)
- El espesante de polietileno utilizado en KSG y KHP evita la separación centrífuga del aceite. Superior a las grasas a base de litio
Especificaciones
- AplicaciónPetroquímica, procesos y servicio crítico
- TipoKHP - Grasa de alto rendimiento
- Tamaño del contenedorPerno
- Tipo de contenedorPerno
- ComposiciónPolietileno, litio
- Rango de temperatura-40 a +190
- Temperatura máxima de funcionamiento190 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- SerieKHP
- Número de Upc del fabricante662384601930
- UPC_NO662384601930
- Número de catálogo del fabricanteKHP 120LB
- Peso127.20 lb
- Página de producto del fabricante
- Detalles adicionalesPara uso con las RPM de acoplamiento más altas, normalmente superiores a 3600 RPM.
- Velocidad máxima3600 rpm