Descripción general
Especificaciones
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- Para usar con la serieEmbragues de la serie B-275, embragues de la serie BW
- Estilo aburridoEje recto
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- FinalizarAluminio mecanizado
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.000 pulg.
- Desalineación angular máxima0.0 °
- Flotador máximo de Axia0.000 pulg.
- Detalles adicionalesEste acoplamiento no tiene capacidad de desalineación. Verifique la alineación del eje y el juego axial. Casquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284153386
- Peso0.50 lb