Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoEngranaje helicoidal
- Caudal máximo48.6 gpm
- Presión máxima150 psi
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 2 pulg.
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido - Construcción estándar
- Materiales húmedosEngranajes de hierro dúctil, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido/hierro dúctil
- Tamaño del flujoTamaño 27 = 0.027 GPR
- SelloEmbalaje
- Conjunto de configuraciónMontaje en brida
- Folleto de productos de apoyo
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro