Descripción general
- La punta del ventilador cubre más área más rápido
- Se seca fast—12 minutos al tacto
- El alto contenido en sólidos proporciona una cobertura completa y uniforme
- Acabado duradero y de alto brillo que resiste disolventes que las pinturas comunes no pueden
- Protege contra el astillamiento, la decoloración y la descamación
- Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
- USDA aceptable
- Tamaño del aerosol: 16 oz de pintura, 14 oz de compuesto galvanizado
Especificaciones
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- Tamaño del contenedor14 oz
- ColorNatural
- Familia de coloresGris
- Rango de cobertura22 pies2
- Tiempo de secado24 h
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles610 g/l
- Cantidad del paquete6
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación