Descripción general
- Recubrimiento de bisulfuro de molibdeno con alto contenido en sólidos que soporta altas presiones
- Se adhiere a todas las superficies limpias que no se ven afectadas negativamente por el alcohol o los hidrocarburos aromáticos, como el tolueno o el xileno, lo que da como resultado un lubricante de película seca de alto rendimiento
- Usos: lubricación de montaje y rodaje, juntas automotrices e industriales, superficies y engranajes deslizantes de máquinas herramienta, bloqueos de tambores, mecanismos intrincados, superficies de acoplamiento de piezas de máquinas, medidores de estacionamiento, máquinas expendedoras, rodamientos, tolvas y contenedores, transmisiones de cadena
- Precio por cada
Especificaciones
- TipoPresión extrema
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tamaño del contenedor11 oz
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Rango de temperatura-30 a +650 °F
- ComposiciónDisulfuro de molibdeno
- ColorNegro
- CertificaciónNSF H2
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.94
- Detalles adicionalesEquipado con válvula Danvern
- Página de producto del fabricante
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación-20 °F
- Gravedad específica0.68
- Contenido de VOC0.673
- Peso0.99 lb