Motion
A6C17FC8L

LEESON (RRX)
A6C17FC8L

Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #00866409
No. Fabricante A6C17FC8L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
A6C17FC8L

Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #00866409
No. Fabricante A6C17FC8L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
110308.00,3/4HP,56,1800RPM,1PH,TEFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Ciclo de trabajo continuo diseño permite el funcionamiento máximo a la potencia nominal. especificaciones 
  • La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
  • Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
  • El diseño de arranque del condensador optimiza el par motor y el rendimiento de eficiencia.
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    4 polos
  • Número de velocidades
    1
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.75 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56C fotogramas, TEFC
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Longitud del motor menos eje
    6.00 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.46 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Peso
    31.00 lb
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Número de Upc del fabricante
    691720008416
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Voltaje
    115/230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo