Motion
31530
Sellador de silicona - Transparente, base de silicona acetoxi, 3 oz, tubo, 10-20 minutos de tiempo de curado
Artículo MI #00866447
No. Fabricante 31530
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de silicona - Transparente, base de silicona acetoxi, 3 oz, tubo, 10-20 minutos de tiempo de curado
Artículo MI #00866447
No. Fabricante 31530
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
31530 TUBO RTV 3OZ CON SELLADOR TRANSPARENTE
  • Material acetoxi de un componente similar a la pasta que se cura hasta convertirse en un sólido resistente y gomoso cuando se expone a la humedad del aire
  • No se hunde, se desploma ni se corre, lo que lo hace excelente para juntas en la parte superior y las paredes laterales
  • Se adhiere a metal limpio, vidrio, la mayoría de tipos de madera, siliconas RTV, caucho de silicona vulcanizado y cerámica
  • Excelente resistencia a la intemperie, temperaturas extremas y entornos cáusticos
  • Cumple con la Norma 51 de la NSF y los requisitos de la FDA/USDA para su uso en establecimientos que operan bajo el Programa Federal de Inspección de Carne y Aves

Especificaciones

  • Color
    Borrar
  • Base química
    Silicona acetoxi
  • Aplicación
    -35°F a 140°F
  • Tiempo de curado
    10-20 minutos
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a 400°F
  • Tamaño del paquete
    3 oz
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Punto de inflamación
    212 °F
  • Gravedad específica
    1.02 a 25 °C
  • Estándares cumplidos
    FDA/USDA,Norma NSF 51,Reconocimiento UL,ASTM C920 Tipo S,Grado NS,Clase 25
  • Contenido de VOC
    23 g/l

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo