Motion
S00201
Lubricante penetrante o multiuso - No, 12 oz, lata de aerosol, color negro
Artículo MI #00866569
No. Fabricante S00201
Precio20.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso - No, 12 oz, lata de aerosol, color negro
Artículo MI #00866569
No. Fabricante S00201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0201000 ENGRANAJE ABIERTO Y CABLE LUBR
  • Un lubricante de alto rendimiento que penetra en los poros de las superficies metálicas para llegar al núcleo del cable metálico
  • Proporciona una amplia gama de lubricación a altas temperaturas mientras se adhiere extremadamente bien a las superficies
  • Se desplaza sobre superficies metálicas para desplazar el agua, lo que resulta en una excelente protección contra el óxido
  • Equipado con un tubo de extensión para zonas de difícil acceso o para su uso mientras el equipo está en funcionamiento

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Composición
    Disulfuro de molibdeno
  • Rango de temperatura
    0 a +450 °F
  • Aplicación
    Temperatura alta
  • Color
    Negro
  • Certificación
    NSF H2
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Peso neto
    12 oz.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    075577902019
  • UPC_NO
    075577902019
  • Aditivos incluidos
    Aceite mineral
  • Características y beneficios
    • Un lubricante de alto rendimiento que penetra en los poros de las superficies metálicas para llegar al núcleo del cable metálico • Proporciona una amplia gama de lubricación a altas temperaturas mientras se adhiere extremadamente bien a las superficies • Se desplaza sobre superficies metálicas para desplazar el agua, lo que da como resultado una excelente protección contra el óxido • Equipado con un tubo de extensión para áreas de difícil acceso o para su uso mientras el equipo está en funcionamiento
  • Tipo de lubricación
    Lubricante para engranajes abiertos y cables metálicos
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Serie
    LU(TM)201
  • Gravedad específica
    0.74
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 131583, código de categoría H2
  • Contenido de VOC
    60 % (menos agua y solventes exentos federalmente)
  • Peso
    1.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo