Motion
S00100
Grasa: de uso general, butano, ciclohexano, dimetilpentano, aceite de petróleo nafténico pesado, hexano, litio, metilpentano, propano, composición de dióxido de titanio, grado 2 NLGI, tamaño 11 oz, contenedor de aerosol, color blanco, no apto para alimentos, de -20 a +275 °F
Artículo MI #00866656
No. Fabricante S00100
Precio14.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa: de uso general, butano, ciclohexano, dimetilpentano, aceite de petróleo nafténico pesado, hexano, litio, metilpentano, propano, composición de dióxido de titanio, grado 2 NLGI, tamaño 11 oz, contenedor de aerosol, color blanco, no apto para alimentos, de -20 a +275 °F
Artículo MI #00866656
No. Fabricante S00100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0100000 LITH BLANCO. LUBRICANTE
  • Grasa blanca con alto contenido de sólidos que proporciona una excelente lubricación para aplicaciones de metal a metal
  • Ideal para cadenas, engranajes, transmisiones, bisagras, etc.
  • Sirve como un excelente inhibidor de la corrosión para metal sin pintar

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Composición
    Butano, ciclohexano, dimetilpentano, aceite de petróleo sintético pesado, hexano, litio, metilpentano, propano, dióxido de titanio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -20 a +275 °F
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
  • UPC_NO
    075577901005
  • Peso
    0.99 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo