Descripción general
- Material acetoxi de un componente similar a la pasta que se cura hasta convertirse en un sólido resistente y gomoso cuando se expone a la humedad del aire
- No se hunde, se desploma ni se corre, lo que lo hace excelente para juntas en la parte superior y las paredes laterales
- Se adhiere a metal limpio, vidrio, la mayoría de tipos de madera, siliconas RTV, caucho de silicona vulcanizado y cerámica
- Excelente resistencia a la intemperie, temperaturas extremas y entornos cáusticos
- Cumple con la Norma 51 de la NSF y los requisitos de la FDA/USDA para su uso en establecimientos que operan bajo el Programa Federal de Inspección de Carne y Aves
Especificaciones
- ColorBlanco
- Aplicación-35°F a 140°F
- Tiempo de curado10-20 minutos
- Rango de temperatura de funcionamiento-40°F a 400°F
- Tamaño del paquete3 oz
- Tipo de paqueteTubo