Motion
MT1610012
Broca de mango cónico, serie 1302 , material de acero de alta velocidad, 3/16 pulg., canal de 2-1/2 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 5-3/4 pulg.
Artículo MI #00866751
No. Fabricante MT1610012
Precio43.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 1302 , material de acero de alta velocidad, 3/16 pulg., canal de 2-1/2 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 5-3/4 pulg.
Artículo MI #00866751
No. Fabricante MT1610012
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
Su precio$43.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10012 1302 T.S. 3/16 #1 SHK DRL

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    3/16 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño del mango cónico
    1MT
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Serie
    1302
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo